COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDC1M
Un canal fibre optique câble pause moniteur, MM, 1 fibre

Nº PIÈCE FAB.  FDC1M
Nº PIÈCE  598486
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le canal unique ComNet(TM) FDC1 et FDC2 deux modems sont conçus pour détecter et signaler un bris ou la perte du signal optique dans deux usines de fibre multimode ou monomode. Doté d’un transmetteur autonome et récepteur, ces unités fournissent une sortie optique qui est transmise en continu à travers une boucle fibre client-meublé, où il renvoie à la section de récepteur interne. Si le chemin optique est perdu par une rupture délibérée ou involontaire de la fibre, les contacts de relais dans le modem immédiatement changent leur état et signaler la perte de signal optique. Ces contacts sont configurable par l’utilisateur comme soit normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF) et peuvent être utilisés pour une indication de câble plante falsification, le dommage ou panne soit locale ou distante. Un indicateur d’état LED est prévu pour une signalisation locale de la continuité du chemin optique. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1. La version deux contient deux émetteur indépendant et unités réceptrices dans un boîtier compact et est idéale pour surveiller continuellement l’État optique de deux boucles de fibre distinct. Ces modems sont industriellement durcis et prévus pour fonctionner de - 40 à + 75 degrés C, ils peuvent être déployés dans pratiquement toute inconditionnée out-of-plant ou à bord de la route. Conception de plug-and-play assure la facilité d’utilisation, et aucun réglage optique ou électrique n’est toujours nécessaires.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Une ou deux fibres boucle unités disponibles
  • Des rapports instantanément fibre optique brisé ou endommagé localement ou à distance
  • Contacts de relais sec peuvent être configurés pour NO ou NC
  • Limiteurs de courant automatique réarmable état solide pour la protection inconditionnelle de modem
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MODE MULTI
Nombre de canaux 1
Chemin d’accès FAÇON 1
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.