COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDC8ISOTS1
Émetteur de fermeture de Contact channel 8, SM, fibres 1, isolé

Nº PIÈCE FAB.  FDC8ISOTS1
Nº PIÈCE  598478
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 8 ComNet(TM) FDC8ISOT-voie de Contact fermeture émetteur n’offre jusqu'à huit indépendants normalement ouvert () fermetures contact secs sur une fibre optique multimode ou monomode, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec les compagnon ComNet FDC8NLR Non-bi-stable ou récepteur FDC8R verrouillage unités du modèle. Chacune des entrées contacts fermés sont opto-isolées à 1500V au sol, pour les applications pouvant abriter des hautes tensions parasites ou transitoires. Logique basée sur un microprocesseur à l’émetteur de FDC8ISOT détecte un commutateur client-meublé ou fermeture de contact et encode la fermeture dans les paquets de données robuste qui sont mappés et transmis au récepteur FDC8NLR. Paquets reçus avec des erreurs de bit excessive n’entraînera des changements aléatoires dans le contact du relais récepteur au repos ou actionnés par des États, ce qui rend ce système idéal pour des applications critiques de commutation distantes. Ces modules d’émetteur incorporent statut indiquant les LEDs pour rapidement fournissant une indication locale de chaque canal de fermeture de contact et la puissance de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit étagère ou montés en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout du modèle ComNet DINBKT1 Kit d’adaptateur de plaque. Industriellement durci et prévus pour fonctionner de - 40 à + 75 degrés C, le FDC8ISOT peut être déployé dans n’importe quel inconditionnée out-traite ou "sol" / route environnement et tension protection transitoire est assurée dans l’ensemble de l’exploitation ferroviaire d’entrée tension. Plug-and-play design assure la facilité d’installation et de fonctionnement, et aucun réglage optique ou électrique n’est toujours nécessaires.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmet jusqu'à huit fermetures contact sur une fibre optique
  • Architecture de point à point 8 canaux
  • Entrées opto-isolées, évalué à 1500 V à la terre
  • Puissance et huit indicateurs de LED d’état de canal individuel fermeture de contact
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Logique basée sur un microprocesseur élimine le statut de fermeture de contact aléatoire dans des environnements électriquement bruyants
  • Limiteurs de courant à l’état solide remise à zéro automatiques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MONOMODE
Type de produit ÉMETTEUR DE FIBRE
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.