COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDC8TS1
Émetteur de fermeture de Contact channel 8, SM, 1 fibre

Nº PIÈCE FAB.  FDC8TS1
Nº PIÈCE  598477
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de FDC8 ComNet(TM) communiquer avec l’émetteur de clôture et récepteur assure la transmission de jusqu'à huit fermetures contact indépendants sur un lien RS232 ou fibre optique. Logique basée sur un microprocesseur envoie les informations de contact dans des paquets qui sont commandés et codées, assurant la transmission extrêmement robuste. Les paquets qui sont tronqués, les paquets hors séquence et erreurs de bit de transmission n’entraîneront pas de changements aléatoires d’État sur les relais. En outre, les relais de verrouillage mécaniques maintient leur état même lorsque l’appareil perd de la puissance. Chaque module comprend alimentation et statut individuel indiquant de LED pour la surveillance de confirmation de fermeture de contact de chacun des huit canaux. Ces unités sont interchangeables entre les configurations de montage autonome ou carte.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transmet jusqu'à huit fermetures contact sur un RS232 d’encre, ou une fibre optique
  • Architecture de transmission point à point 8 canaux
  • Puissance et huit indicateurs LED de contrôle de chaque canal
  • Huit relais verrouillage SPST (avec indicatorTested individuel et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (ambiante humidité condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et volta transitoire, vibration, choc mécanique, température de fonctionnement protection ge) NEMA TS-1/TS-2 et les spécifications de Caltrans pour les équipements de contrôle des feux de signalisation
  • Logique basée sur un microprocesseur et relais de verrouillage de récepteur éliminent état de fermeture de contact aléatoire en cas de perte du lien ou désamorçage puissance de fonctionnement
  • Valeur nominale de contact de relais  : 30 V DC, 1 Amp, normalement ouvert
  • Limiteurs de courant à l’état solide remise à zéro automatiques
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Type de circuit FIBRE
Type de fibre MONOMODE
Type de produit ÉMETTEUR DE FIBRE
Chapelet # 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.