PANDUIT | FDME8RG
8-port DIN Rail fibre optique enceinte, IndustrialNet, gris

Nº PIÈCE FAB.  FDME8RG
Nº PIÈCE  477990
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protège les fibres clos distribution résiliée style câblage
  • Comprend une PG21 ou 3/4 TNP câble anti-traction pour fixer les fibres ou les câbles sortant de l’enceinte
  • Se monte sur rail DIN standard 35 mm ; pouvez également monter à d’autres surfaces à l’aide de trous de montage de verrous
  • Boîtier fibre comprend PG21 entrée de câble, glande qui comprend deux inserts pour une utilisation avec une gamme de câbles en fibre optique et 6-32 x 3/8 pouce vis à tête cruciforme pour monter la façade à panneau de brassage et étiquettes 4 et étiquette couvre
  • Emploie à double fin, clin d’oeil-montage des verrous qui ont un déclic pour indiquer que le loquet est en position correcte, les verrous servent à maintenir l’appareil sur le rail DIN, tout en lui permettant de glisser latéralement, loquets également servent de supports de montage par un orifice de montage externe dans le verrou de mur

Description des spécifications

Fibre optique enceinte
Nombre de ports  : 8
Montage  : Sur Rail
Matière  : Thermoplastique de génie
Plage de température  :-10 à 60C deg (14 et 140 deg F)
Comprend  : PG21 ou 3/4 TNP câble cordon poignée
Dimension  : 6,63 pouce longueur x 2,88 po largeur x profondeur 4,79 pouce x (169 x 73 x 122 mm)

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE