COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDX2HSDM1A/M
Double grande vitesse RS485 données émetteur/récepteur-A, fin Point MM

Nº PIÈCE FAB.  FDX2HSDM1A/M
Nº PIÈCE  598454
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNetTM FDX2HSDM, S1, 2EA, transmetteurs de données EB/M fournissent une transmission point à point ou goutte-et de répétition de deux indépendants simplex ou duplex 2W RS485 de données haute vitesse des signaux sur une fibre optique. Les émetteurs-récepteurs sont transparents pour transmission de données permettant une large compatibilité. Modèles dans cette série sont disponibles pour une utilisation avec fibre optique multimode ou monomode et disposent intégré sélectionnables par DIP-switch résistances de partialité et de résiliation pour chaque canal de données. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Chaque émetteur/récepteur intègre bicolore rouge/vert indiquant LED pour surveiller le bon fonctionnement du système, y compris l’emplacement des sauts de fibre. Les unités FDX2HSD/M sont des modules de montage en surface de taille moyenne.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Débits de données à 1Mbps
  • Conforme aux spécifications de 2W RS485
  • Entièrement compatible avec les exigences environnementales ambiantes humidité condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires de NEMA TS-1/TS-2 et le Caltrans, vibration, choc mécanique, température de fonctionnement Cahier des charges d’équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Conception robuste assure la très haute fiabilité dans des environnements hors-de-plante/routière inconditionnées
  • NTCIP compatible
  • Testeur de lien fibre intégré - permet à l’essai de la fibre
  • Indication d’anomalie distant permet à l’utilisateur de déterminer quand une rupture de fibre désamorçage de fonctionnement puissance s’est produite ou un émetteur/récepteur dans le domaine a échoué
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie fournit une protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • État de la LED indicateurs fournissent confirmer l’opération
  • Garantie à vie
  • Made in USA

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.