COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDX55S1AE
Répéteur de DB25 rs232/422, 1310/1550 nm, RTS/CTS Timer + Anti-Streaming, fin Point, SM, 1 fibre

Nº PIÈCE FAB.  FDX55S1AE
Nº PIÈCE  598462
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de ComNetTM FDX55 se compose d’unités entièrement numérique émetteur/récepteur conçues pour mettre en œuvre simplex ou duplex intégral RS232 Drop-et de répétition sondage-et-répondent trafic signalisation/données réseaux de communications utilisant une ou deux fibres optiques. Ces unités d’environmentallyhardened sont idéales pour une utilisation en inconditionné out-traite ou installations de bord de la route et l’unité maître configuré peuvent être situés n’importe où dans le réseau, faisant de cet équipement idéal pour les applications impliquant sur la rue principale contrôleurs avec les exigences de communication en amont et en aval. Ces unités sont compatibles avec les FDX50, les FDX51 et les FDX52 série de modems optiques et ComNet modèle que fdx55be peut être utilisé comme une solution rentable pour une utilisation comme un émetteur-récepteur de terminaison de ligne. Antistreaming réarmable manuellement est inclus pour la protection réseau inégalé. Fonctionnalité de sauvegarde batterie optionnelle fournit le plus haut niveau de fiabilité du réseau en cas de perte de puissance de fonctionnement local privilégié et maintient le mode de canaux de communications continues. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation et aucun réglage électriques ou optiques sont toujours nécessaires. Indicateurs de LED bi-color (rouge/vert) sont fournis pour déterminer rapidement les équipements en état de fonctionnement. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conforme aux spécifications EIA RS232C/D Simplex ou Duplex
  • NTCIP compatible
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Conception robuste assure fiabilité extrêmement élevée en inconditionné envir routière onments
  • Sélectionnable par l’utilisateur interface ETTD ou ETCD assure la facilité d’installation et le maximum de polyvalence
  • Prise en charge demande à envoyer RTS et clair pour les CTS d’envoyer des signaux
  • Port d’extension RJ11 fournit le réseau ramification capacité de relier électriquement unités émetteur/récepteur co-basée
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Option batterie interne de secours fournit 12 heures, autonomie en cas de perte de 115 premier V AC puissance de fonctionnement et maintient une liaison de canal continu
  • Plage dynamique large optique  : atténuateurs optiques ne sont jamais tenues
  • Configurable par l’utilisateur optique et électrique Anti-Streaming réseau protège contre le mauvais fonctionnement en continu du contrôleur
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil RÉPÉTEURS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.