COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDX60M2M
Petite taille RS232/422/485 2 & 4W Bi-directional Universal Data Transceiver, mm, fibres 2

Nº PIÈCE FAB.  FDX60M2M
Nº PIÈCE  420737
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les émetteurs-récepteurs de données ComNet(TM) FDX60(M)(S)(-M) offrent la transmission point à point des signaux de données EIE RS232/RS422/RS485 (2W/4W) recto ou recto / sur une ou deux fibres optiques. Les émetteurs-récepteurs sont transparents pour transmission de données permettant une large compatibilité. Modèles dans cette série sont disponibles pour une utilisation avec fibre optique multimode ou monomode. Plugand-play design assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Chaque émetteur/récepteur intègre un bi-color (rouge/vert) indiquant les LED pour surveiller le bon fonctionnement du système. Le FDX60(M) (S)-M possède un faible encombrement et est conçu pour montage en saillie. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, les unités de FDX60(M) (S) peuvent être soit mur ou monté en rack, ou peut être monté sur rail DIN par l’ajout de plaque adaptatrice de ComNet modèle DINBKT1. Le FDX60(M)(S)(-M) dispose d’une fonctionnalité de test de lien de fibre intégré qui permet à l’essai de la fibre.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conforme aux spécifications EIA RS232C/D et RS422/RS485 de (2 ou 4-fil)
  • Testée et certifiée par un laboratoire indépendant pour la pleine conformité avec les exigences environnementales (température ambiante de fonctionnement, choc mécanique, vibrations, humidité, condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires) de NEMA TS-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Conception robuste assure une fiabilité extrêmement élevée dans des environnements hors-de-plante/routière inconditionnées les voyants LED fournissent une indication rapide de tous les paramètres critiques d’exploitation
  • NTCIP compatible
  • Testeur de lien fibre de Fiberlink
  • Protection transitoire de la tension sur l’ensemble de puissance et des signaux de lignes d’entrée/sortie offre inconditionnelle protection contre les surtensions et autre tension transitoires événements
  • Plage dynamique large optique  : atténuateurs optiques ne sont jamais tenues
  • Module rack remplaçables à chaud
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : données

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 1
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ OUI
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle