COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDX72M1
Émetteur/récepteur universel de données RS232/422/485 multiprotocole, MM, saisie et répétition de données

Nº PIÈCE FAB.  FDX72M1
Nº PIÈCE  598450
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ComNetTM FDX72M, unité S1 série Drop-Insert-répéter est un modem entièrement numérique conçu pour la mise en œuvre de la RS232, RS422 ou RS485 2 ou des réseaux de communications de données 4 fils de la plus grande fiabilité possible. Un réseau d’unités de FDX72 pouvez su pport un duplex intégral ou semi-duplex deux canaux. Ces émetteurs-récepteurs comportent également la conversion de données pour convertir entre les protocoles de données. Données re-clocking et régénération permettent un nombre quasi illimité d’unités émetteur/récepteur/contrôleur d’être utilisés ans w le réseau. Ces émetteurs-récepteurs écologiquement durcis sont idéales pour une utilisation en inconditionné out-of-plant ou installations de bord de la route et, contrairement à beaucoup de conceptions concurrentes, qu’une seule fibre optique est requise entre les unités. Combiner ces unités avec le ComNet FDX70EA, BM, produits de la série S1 comme un lien fin pour créer une chaîne linéaire de la goutte-Insert-Repeat. Indicateurs de LED bi-color (rouge/vert) sont fournis pour déterminer rapidement fonctionnant de statut, y compris l’emplacement des sauts de fibre. Emballé dans le boîtier de ComNet ComFit exclusif, ces unités peuvent être soit étagère ou monté en rack.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Rencontre EIA RS 232 et 422 RS/RS 485 2 ou 4 fils spécifications Simplex ou Duplex opération
  • Deux possibilités de canal de données  : Un duplex intégral ou deux canaux/s et semi-duplex
  • Qu’une seule fibre optique requise entre les unités
  • Plein de données re-clocking et régénération  : pas de limite au nombre d’unités émetteur/récepteur utilisé au sein du réseau
  • Prend en charge supervisé architecture maître multiple pour une fiabilité inégalée de réseau
  • Indication d’anomalie distant permet à l’utilisateur de déterminer quand une rupture de fibre désamorçage de fonctionnement puissance s’est produite ou un émetteur/récepteur dans le domaine a échoué
  • Voyants d’État
  • Peut être utilisé pour fournir la conversion de protocole de données série entre nœuds (consulter l’usine)
  • Répond aux exigences environnementales ambiantes humidité condensation, des conditions de haute-ligne/basse tension et protection contre les surtensions transitoires de NEMA TS, vibration, choc mécanique, température de fonctionnement-1/TS-2 et la spécification de Caltrans pour Équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Interchangeables entre stand-alone ou montage en rack - paquet ComFit
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.