COMNET COMMUNUCATION réseaux | FDXT1/E1M1A
Fibre optique T1, E1 CCITT émetteur-récepteur, MM, fibre 1 A fin

Nº PIÈCE FAB.  FDXT1/E1M1A
Nº PIÈCE  598490
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les émetteurs-récepteurs de données ComNetTM FDXT1/E1 sont liens T1/E1 qui prennent en charge les AMI et B8ZS données signaux fibre optique sur un monomode ou multimode. Les émetteurs-récepteurs synchroniser et régénèrent les données pour éliminer la gigue accumulé par le biais de la liaison. Modèles dans cette série sont disponibles pour une utilisation avec fibre optique multimode ou monomode. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Chaque émetteur/récepteur intègre un bi-color (rouge/vert) indiquant les LED pour surveiller le bon fonctionnement du système. Les unités de taille standard FDXT1/E1 peuvent être soit un mur ou monté en rack dans une cage de carte ComNet peuvent être installées dans un rack de IFS R3 avec la sélection du modèle correspondant.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conçu pour une installation industrielle hors-de-plante/inconditionnée dur ou routière, environnements d’exploitation (-40º à + 70ºC ambiante)
  • Entièrement compatible avec les exigences environnementales de la NEMA TS-1/TS-2 pour l’équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Indication d’anomalie distant permet à l’utilisateur de déterminer quand une rupture de la fibre ou désamorçage de fonctionnement puissance s’est produite ou un émetteur/récepteur dans le domaine a échoué
  • Protection transitoire de la tension sur toutes les lignes d’entrée/sortie de puissance et de signal
  • Indicateurs d’état LED confirment le statut d’exploitation
  • Interchangeables entre stand-alone ou en rack mount utilisation - ComFit
  • Remplacement en forme et fonctionnel pour IFS D1200-R3 Series
  • Fibre Design
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.