COMNET COMMUNICATION NETWORKS | FDXT1E1S1A
Fibre optique T1, E1 (CCITT) émetteur/récepteur, sm, 1 fibre, une fin

Nº PIÈCE FAB.  FDXT1E1S1A
Nº PIÈCE  746231
Minimum 1 chaque

Description

Les émetteurs-récepteurs de données ComNet FDXT1/E1 sont des liaisons T1/E1 qui prennent en charge les signaux de données AMI et B8ZS sur une fibre optique monomode ou multimode. Les émetteurs-récepteurs synchroniser et régénèrent les données pour éliminer la gigue accumulé par le biais de la liaison. Les modèles de cette série sont disponibles pour une utilisation avec une fibre optique multimode ou monomode. Conception de plug-and-play assure la facilité d’installation ne nécessitant aucun réglage électriques ou optiques. Chaque émetteur/récepteur intègre un bi-color (rouge/vert) indiquant les LED pour surveiller le bon fonctionnement du système. Les unités de taille standard FDXT1/E1 peuvent être soit un mur ou monté en rack dans une cage de carte ComNet peuvent être installées dans un rack de IFS R3 avec la sélection du modèle correspondant.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit. La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Conçu pour une installation industrielle hors-de-plante/inconditionnée dur ou routière (-40 à + 70 C ambiante) d’environnements d’exploitation.
  • Entièrement compatible avec les exigences environnementales de la NEMA TS-1/TS-2 pour l’équipement de contrôle des feux de signalisation
  • Indication d’anomalie distant permet à l’utilisateur de déterminer quand une rupture de la fibre ou désamorçage de fonctionnement puissance s’est produite ou un émetteur/récepteur dans le domaine a échoué
  • Protection transitoire de la tension sur toutes les lignes d’entrée/sortie de puissance et de signal
  • Indicateurs d’état LED confirment le statut d’exploitation
  • Interchangeables entre stand-alone ou monté en rack utiliser - ComFit
  • Remplacement en forme et fonctionnel pour IFS D1200-R3 Series
  • Fibre Design
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 MONOMODE
Code UNSPSC 43201553