CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | FF1U-113 b-E42-B
F-Series TeraFrame Gen3 Cabinet, 45 panneau latéral, 86U, blanc, 23 po H. x 47 po l. x {[#5]} po D.

Nº PIÈCE FAB.  FF1U-113B-E42-B
Nº PIÈCE  511784
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Système de rangement TeraFrame Gen 3 F-Series, 45 RMU, 84,6 po 2149mm H x 23,6" 600mm W x 47,2" Rails-perforé carré de 1200mm D, porte d’entrée métal 2-paire, unique, perforé, Single Point, Swing poignée serrure à clé, Double perforé métallique arrière, double Point, Swing à clé poignée serrure , Serveur panneau supérieur, 2 panneau solide, blanc Glacier, cadre 6-dia

Spécifications  :

Couleur BLANC
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Profondeur totale 47 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Largeur totale 23 po
Unités de bâti 45U
Hauteur totale 86 po
Type AUTONOME
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR