COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-HDLB-4
Câble Raceway échelle Kit de Rack, 8,7" largeur X 7,3" hauteur, noir, pour 4 "X 6" Raceway

Nº PIÈCE FAB.  FGS-HDLB-4
Nº PIÈCE  402184
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • FiberGuide produits sont conçu et fabriqué pour assurer la totale hors-cadre fibre câble Protection
  • FiberGuide maintient un rayon de courbure minimal dans l’ensemble du système, peu importe la taille du système
  • FiberGuide est un système optique de chemin de roulement pour le Bureau Central, centre de commutation Mobile et Applications de centres de données
  • Ingénieurs et installateurs peuvent bénéficier de la grande Suite d’outils de conception de FiberGuide disponible

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Finition NOIR
Matériel ACIER
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE