COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-Montignies-5/8-A
FGS-MONTIGNIES-5/8-A  : KIT, 5/8" EXISTENT THRD ROD

Nº PIÈCE FAB.  FGS-HETR-5/8-A
Nº PIÈCE  378483
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

systèmes de gestion de Commscope FiberGuide fibre offrent la plus grande largeur de produits optiques de chemin de roulement dans l’industrie. En réponse aux exigences du client, CommScope continue d’innover et d’améliorer les systèmes de FiberGuide, ajoutant une plus grande flexibilité et entraînant une baisse de temps d’installation pour assurer un déploiement lisse. FiberGuide est un système de canalisation visant à protéger et à acheminer les cordons de raccordement fibre optique, les câbles multifibres et câble de fibre d’intrafacility (SFI) et de fibres épisser enclos, répartiteurs de f iber et terminaux optiques de fibre. FiberGuide assure qu'un rayon de courbure minimal de deux pouces est maintenu dans tout le système. Outil-moins, jonctions Snap-Fit, de couverture des options et de gouttes de plénum Express sortie réduisent considérablement la quantité de temps requis pour l’installation. FiberGuide est disponible en 2 x 2, 3 x 6, 4 x 4 4 x 6, 4 x 12 4 x 24 et tailles.

Caractéristiques

  • Rapidité d’installation
  • Rapidité de déploiement
  • Flexibilité du chemin de roulement
  • Protection de la fibre
  • Robustesse et durabilité

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants MATÉRIEL
Finition NOIR
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE