COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-HTHR-5/8-12
Fiberguide filetée 12" la longueur de canne, 5/8" de diamètre,

Nº PIÈCE FAB.  FGS-HTHR-5/8-12
Nº PIÈCE  222020
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

systèmes de gestion de Commscope FiberGuide fibre offrent la plus grande largeur de produits optiques de chemin de roulement dans l’industrie. En réponse aux exigences du client, CommScope continue d’innover et d’améliorer les systèmes de FiberGuide, ajoutant une plus grande flexibilité et entraînant une baisse de temps d’installation pour assurer un déploiement lisse. FiberGuide est un système de canalisation visant à protéger et à acheminer les cordons de raccordement fibre optique, les câbles multifibres et câble de fibre d’intrafacility (SFI) et de fibres épisser enclos, répartiteurs de f iber et terminaux optiques de fibre. FiberGuide assure qu'un rayon de courbure minimal de deux pouces est maintenu dans tout le système. Outil-moins, jonctions Snap-Fit, de couverture des options et de gouttes de plénum Express sortie réduisent considérablement la quantité de temps requis pour l’installation. FiberGuide est disponible en 2 x 2, 3 x 6, 4 x 4 4 x 6, 4 x 12 4 x 24 et tailles.

Caractéristiques

  • Rapidité d’installation
  • Rapidité de déploiement
  • Flexibilité du chemin de roulement
  • Protection de la fibre
  • Robustesse et durabilité

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.