COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-KT03-A
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne System  : système de 4 x 4, 4 x 6 système descente pluviale accessoire Type  : double 5' avec Flex Tube longueur  : 1,52 M

Nº PIÈCE FAB.  FGS-KT03-A
Nº PIÈCE  212402
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

KIT, ADAPTATEUR, 4 X 4 À DOUBLE 2"

Caractéristiques

  • FiberGuide produits sont conçu et fabriqué pour assurer la totale hors-cadre fibre câble Protection
  • FiberGuide maintient un rayon de courbure minimal dans l’ensemble du système, peu importe la taille du système
  • FiberGuide est un système optique de chemin de roulement pour le Bureau Central, centre de commutation Mobile et Applications de centres de données
  • Ingénieurs et installateurs peuvent bénéficier de la grande Suite d’outils de conception de FiberGuide disponible

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Length (M [ft]) du corps  : 1,52 [5 h 00]
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Tuyau de descente attachement
Corps Features.Type  : Double 5' w/Flex Tube
Features.System Type de produit  : 4 x 4, 4 x 6 système
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SPILLOUTS/DESCENTES PLUVIALES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE