COMMSCOPE (anciennement TE CONN) | FGS-KT03-A1 | 1240945
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne système  : 4 x 4, 4 x 6 système couvrir Type  : longueur de l’adaptateur de tuyau  : 1,52 M

Nº PIÈCE FAB.  FGS-KT03-A1  | 1240945
Nº PIÈCE  215418
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Length (M [ft]) du corps  : 1,52 [5 h 00]
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : couvrir
Corps Features.Type  : Adaptateur de tuyau
Features.System Type de produit  : 4 x 4, 4 x 6 système
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 4 po
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE