COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-KTW1-CA
ensemble de conduit à fentes de 1,5- pouces 2x2 vertical, 6-pieds

Nº PIÈCE FAB.  FGS-KTW1-CA
Nº PIÈCE  205870
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

FiberGuide est un système de canalisation visant à protéger et l’itinéraire des cordons de raccordement fibre optique, les câbles multifibres et câble de fibre intrafacility (IFC) d’et vers les boîtiers de jonction fibre, répartiteurs de fibre et terminaux optiques de fibre. Fibe rG

Applications

Idéal pour les petites installations ou pour le routage vertical d’un maximum de quatre cents 2 mm fibre optique cordons de raccordement. Tous les produits de FiberGuide 2 x 2 sont livrés avec couvercles.

Caractéristiques

  • Rapidité d’installation  : FiberGuide systèmes disposent d’une variété de produits qui permettent une installation rapide et facile. Exit(TM) Express gouttes ainsi que des produits sans outils y compris Snap-Fit(TM) jonctions, snap-on couvre et enregistrer de nouvelles options de couvercle articulé va

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE