COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-KTW2-D
4 x 4 kit de conduit vertical, fendue espacement de 4 pouces, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-KTW2-D
Nº PIÈCE  222019
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FiberGuide est un système de canalisation visant à protéger et l’itinéraire des cordons de raccordement fibre optique, les câbles multifibres et câble de fibre intrafacility (IFC) d’et vers les boîtiers de jonction fibre, répartiteurs de fibre et terminaux optiques de fibre. FiberGuide assure qu'un rayon de courbure minimal de deux pouces est maintenu dans tout le système. Des jonctions Snap-Fit(TM) outil-moins, couverture des options de réduisent considérablement la quantité de temps requis pour l’installation.
Le système FiberGuide est un ensemble complet de produits conçus et fabriqués afin d’assurer la protection totale de hors-cadre et de la facilité d’utilisation. Composants de base comprennent des sections droites horizontales et verticales, coudes horizontaux et verticaux, descentes pluviales, jonctions et nombreuses trousses de soutien matériel et flex-tube.

Applications

Dispose de la capacité maximale à l’appui de 1,600, cordons de raccordement de 2 mm. Elle a été conçue pour permettre des sections droites d’être financièrement indépendant sur une période allant jusqu'à 1,83 m 6 pieds.

Caractéristiques

  • Rapidité d’installation  : FiberGuide systèmes disposent d’une variété de produits qui permettent une installation rapide et facile. Exit(TM) Express gouttes ainsi que des produits sans outils y compris Snap-Fit(TM) jonctions, snap-on recouvre et nouvelles options de couvercle articulé gagner un temps précieux pour les installateurs.
  • Rapidité de déploiement  : le système de sortie Express permet de nouvelles gouttes d’ajouter ou de supprimer rapidement et facilement. Une goutte d’eau peut être ajouté dans un chemin de roulement entièrement chargé en quelques secondes - sans découpe.
  • Flexibilité du chemin de roulement  : FiberGuide dispose des structures de soutènement 38, 75 raccords, des options multiples de goutte et plusieurs autres composants pour répondre à n’importe quelle application que vous créez.
  • Protection de la fibre  : expertise de CommScope se traduit par une protection maximale de votre réseau. Deux pouces de pliage minimum quartie s est maintenu dans tout le système indépendamment de la taille du chemin de roulement.
  • Robustesse et durabilité  : 100 % de fiabilité raceway - résiste à n’importe quel défi.

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 4 po
Fini JAUNE
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE