COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-KTW2-R
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; Système de ligne de produit FiberGuide  : 2 x 4 système Vertical conduit Kit Type  : Vertical fendue longueur  : 1,83 M

Nº PIÈCE FAB.  FGS-KTW2-R
Nº PIÈCE  448890
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • FiberGuide produits sont conçu et fabriqué pour assurer la totale hors-cadre fibre câble Protection
  • FiberGuide maintient un rayon de courbure minimal dans l’ensemble du système, peu importe la taille du système
  • FiberGuide est un système optique de chemin de roulement pour le Bureau Central, centre de commutation Mobile et Applications de centres de données
  • Ingénieurs et installateurs peuvent bénéficier de la grande Suite d’outils de conception de FiberGuide disponible

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Length (M [ft]) du corps  : 1,83 [6 h 00]
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Kit de conduit
Corps Features.Type  : Vertical fendue
Features.System Type de produit  : système Vertical 2 x 4
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants COVERS
Gaine fibre H x W 2 "X 4"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE