COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MD9E-B
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système de gamme de produits FiberGuide  : 4 x 6 Système Coude Type  : 90 Nombre de jonctions  : 2

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MD9E-B
Nº PIÈCE  228352
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : coude
Features.Type du corps  : le 90
Features.System Type de produit  : système de 4 x 6
Features.Number configuration des jonctions  : 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide
Features.Insert matériel de corps  : thermoplastique
Contacter Features.Contact taille  : 20
Type de produit Features.Shell matériau  : acier
Features.Shell revêtement de corps  : étain
Type de produit Features.Grounding tirets  : sans
Features.Enclosure de logement  : sans

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants COUDES/TRANSITIONS
Finition JAUNE
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE