COMMSCOPE (anciennement TE CONN) | FGS-agent-AC
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne System  : Type d’adaptateur système de 2 x 2  : 4" 2" nombre de jonctions  : 2

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MDSA-AC
Nº PIÈCE  205740
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : adaptateur
Corps Features.Type  : 4" à 2"
Features.System Type de produit  : système de 2 x 2
Features.Number configuration des jonctions  : 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide
Type Features.Barrel Type de produit  : Fermé baril
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 6,73 [0,265]
Devoir de Features.Heavy Type de produit  : No
Forme de Features.Terminal de Type de produit  : Bague langue
Features.Insulation Type de produit  : Oui
Type de produit Style Features.Body  : PIDG
Type de produit Features.Insulation matériau  : Nylon
Taille Features.Stud Type de produit  : 1/4 [M6]
Corps Features.Tongue matériel épaisseur (mm [en])  : 1,02 [0,040]

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants RACCORDS/JONCTIONS
Gaine fibre H x W 2 "X 2"
Finition JAUNE
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE