COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-agent-FB
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne System  : Type d’adaptateur système de 4 x 12  : 12" 6" nombre de jonctions  : 2

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MDSA-FB
Nº PIÈCE  225904
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ADAPTATEUR, 12 POUR 6, YEL, FGS

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : adaptateur
Corps Features.Type  : 12" à 6"
Features.System Type de produit  : système de 4 x 12
Features.Number configuration des jonctions  : 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants RACCORDS/JONCTIONS
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 12 po
Fini JAUNE
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE