COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MDSP-A
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système gamme de produit FiberGuide  : système 4 x 4 Descente pluviale Type  : 4 po x 4 po Nombre de jonctions  : 2

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MDSP-A
Nº PIÈCE  205741
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

DWNSPT, 4 X 4, 4X4EXIT, YEL, FGS

Caractéristiques

  • FiberGuide produits sont conçus et fabriqués de façon à assurer une protection totale hors-cadre fibre câble
  • FiberGuide maintient un rayon de courbure minimal dans l’ensemble du système, quelle que soit la taille du système
  • FiberGuide est un système optique raceway pour bureau central, du centre et les données des applications de centre de commutation mobile
  • Ingénieurs et installateurs peuvent bénéficier de la grande suite des outils de conception disponibles FiberGuide

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : tuyau de descente
Corps Features.Type  : 4 "x 4 »
Features.System Type de produit  : système de 4 x 4
Features.Number configuration des jonctions  : 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SPILLOUTS/DESCENTES PLUVIALES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE