COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MEX1-C-10F
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne System  : système de 4 x 12, 4 x 24 système, système 4 x 4, 4 x 6 système Express sortie Type  : 2 "x 10' adaptateur longueur  : 3,05 M

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MEX1-C-10F
Nº PIÈCE  226203
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Length (M [ft]) du corps  : 3,05 [10 h 00]
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Express sortie
Corps Features.Type  : 2 "x 10' adaptateur
Features.System Type de produit  : système de 4 x 12, 4 x 24 système, système 4 x 4, 4 x 6 système
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SPILLOUTS/DESCENTES PLUVIALES
Gaine fibre H x W 2 "X 2"
Finition JAUNE
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE
Code UNSPSC 39131704