COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MH9A-C
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système de gamme de produit FiberGuide : 2 x 2 Système de type coude : Horizontal 90 Nombre de jonctions : 2

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MH9A-C
Nº PIÈCE  194796
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : coude
Corps Features.Type  : 90 Horizontal
Features.System Type de produit  : système de 2 x 2
Features.Number configuration des jonctions  : 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE