COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MHIS-B
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne System  : Type d’adaptateur système de 4 x 6  : 6" Horizontal Cut-In T couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MHIS-B
Nº PIÈCE  239415
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : adaptateur
Corps Features.Type  : 6" Horizontal Cut-In T
Features.System Type de produit  : système de 4 x 6
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE