COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-Sylvain-B
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système de gamme de produits FiberGuide : 4 x 6 Système Horizontal en T Nombre de jonctions  : 3 Couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MHRT-B
Nº PIÈCE  205745
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

TEE, HORIZ, 4 X 6, YEL, FGS

Caractéristiques

  • FiberGuide produits sont conçu et fabriqué pour assurer la totale hors-cadre fibre câble Protection
  • FiberGuide maintient un rayon de courbure minimal dans l’ensemble du système, peu importe la taille du système
  • FiberGuide est un système optique de chemin de roulement pour le Bureau Central, centre de commutation Mobile et Applications de centres de données
  • Ingénieurs et installateurs peuvent bénéficier de la grande Suite d’outils de conception de FiberGuide disponible

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : T horizontale
Features.System Type de produit  : système de 4 x 6
Features.Number configuration des jonctions  : 3
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE