COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MHXP-A
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; Système de ligne de produit FiberGuide  : 4 x 4 système Horizontal Cross Type  : Exit 4 nageoire insère couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MHXP-A
Nº PIÈCE  205746
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CROIX, HORIZ, 4 X 4, YEL, FGS

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Croix horizontale
Corps Features.Type  : 4 sortie Fin Inserts
Features.System Type de produit  : système de 4 x 4
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE