COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MHXP-B/F
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; Système de ligne de produit FiberGuide  : 4 x 12 système Horizontal Cross Type  : Exit 4 nageoire insère couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MHXP-B/F
Nº PIÈCE  225906
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Croix horizontale
Corps Features.Type  : 4 sortie Fin Inserts
Features.System Type de produit  : système de 4 x 12
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 12 po
Fini JAUNE
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE