COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MJWR-C
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système de gamme de produits FiberGuide : Système de type de jonction 2 x 2: 2 po x 2po Couleur : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MJWR-C
Nº PIÈCE  205753
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

KIT DE JONCTION, 2 X 2, FGS,

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : jonction
Corps Features.Type  : 2 "x 2 »
Features.System Type de produit  : système de 2 x 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide
Type de produit Features.Insulation matériau  : Nylon

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE