COMMSCOPE (anciennement TE CONN) | FGS-MSHA-C
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système de gamme de produit FiberGuide  : 2 x 2 Système Section droite Type  : Horizontal Couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MSHA-C
Nº PIÈCE  205756
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

KIT, TOUT DROIT AVEC COUVERCLE, 2 X

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Section droite
Features.Type de corps  : horizontale
Features.System Type de produit  : système de 2 x 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Gaine fibre H x W 2 "X 2"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE