COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MSHS-B
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système de gamme de produits FiberGuide : 4 x 6 Système de Section droite Couleur  : jaune UL 94V-0

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MSHS-B
Nº PIÈCE  205763
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • FiberGuide produits sont conçu et fabriqué pour assurer la totale hors-cadre fibre câble Protection
  • FiberGuide maintient un rayon de courbure minimal dans l’ensemble du système, peu importe la taille du système
  • FiberGuide est un système optique de chemin de roulement pour le Bureau Central, centre de commutation Mobile et Applications de centres de données
  • Ingénieurs et installateurs peuvent bénéficier de la grande Suite d’outils de conception de FiberGuide disponible

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Section droite
Features.System Type de produit  : système de 4 x 6
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Gaine fibre H x W 4 "X 6"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE