COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MSHS-F
Systèmes de gestion de fibre FiberGuide; Système de gamme de produit FiberGuide  : 4 x 12 Système Section droite Type  : Horizontal Couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MSHS-F
Nº PIÈCE  219806
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Section droite
Features.Type de corps  : horizontale
Features.System Type de produit  : système de 4 x 12
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 12 po
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE