COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MSNC-A
FGS-MSNC-A : KIT, FGS ARTICULÉ COUVERTURE, 4", YEL

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MSNC-A
Nº PIÈCE  393207
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • FiberGuide produits sont conçu et fabriqué pour assurer la totale hors-cadre fibre câble Protection
  • FiberGuide maintient un rayon de courbure minimal dans l’ensemble du système, peu importe la taille du système
  • FiberGuide est un système optique de chemin de roulement pour Office Central, centre de commutation Mobile et Data Center Application
  • Ingénieurs et installateurs peuvent bénéficier de la grande Suite de disponible FiberGuide outil de conception

Description des spécifications

Features.Insert matériel de corps  : Nylon
Type de produit Features.Shell matériau  : acier
Features.Shell revêtement de corps  : étain
Type de produit Features.Grounding tirets  : avec
Features.Enclosure de logement  : sans

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants COVERS
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE