COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MSSC-A
Il s’agit d’un produit limité ; FiberGuide produit ligne System  : système de 4 x 4 couverture Type  : 4 "x 4 » Snap-Fit couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MSSC-A
Nº PIÈCE  244772
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

KIT, COUVERTURE, 4 X 4, SNAP-FIT, Y

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : couvrir
Corps Features.Type  : 4 "x 4 » Snap-Fit
Features.System Type de produit  : système de 4 x 4
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE