COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MSSC-B/G
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne système  : 2 x 6, 4 x 6 système couvrir Type  : 6" Snap-Fit couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MSSC-B/G
Nº PIÈCE  244775
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : couvrir
Corps Features.Type  : 6" Snap-Fit
Features.System Type de produit  : 2 x 6, 4 x 6 système
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants COVERS
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE