COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MTRM-A
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne System  : système de 4 x 4, Type d’attache du tuyau de descente système 4 x 6  : trompette arrondi couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MTRM-A
Nº PIÈCE  205766
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

KIT DE TROMPETTE, 4 FLARE, FGS

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Tuyau de descente attachement
Corps Features.Type  : Trompette Flare
Features.System Type de produit  : 4 x 4, 4 x 6 système
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE