COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MTRM-B
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; FiberGuide produit ligne System  : Type de pièce jointe système de 4 x 12 descente pluviale  : trompette arrondi couleur  : jaune

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MTRM-B
Nº PIÈCE  212900
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

KIT, TROMPETTE, 4 X 6, FGS

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : Tuyau de descente attachement
Corps Features.Type  : Trompette Flare
Features.System Type de produit  : système de 4 x 12
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE