COMMSCOPE anciennement TE CONN | FGS-MU4E-B | 406511493
Systèmes de gestion FiberGuide fibre ; Système de ligne de produit FiberGuide  : 4 x 6 système coude Type  : 45 nombre de jonctions  : 2

Nº PIÈCE FAB.  FGS-MU4E-B  | 406511493
Nº PIÈCE  232952
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Features.Color Type de produit  : jaune
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Type Features.Product Type de produit  : coude
Features.Type de corps  : place 45
Features.System Type de produit  : système de 4 x 6
Features.Number configuration des jonctions  : 2
Features.Product ligne de Type de produit  : FiberGuide
Type de rétention mécanique de Attachment.Mount  : Pattes de montage

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Composants COUDES/TRANSITIONS
Gaine fibre H x W 4 "X 6"
Finition JAUNE
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE