PELCO | FH-MIXE31-6-F
Système de caméra IP fortifié une humidité élevée avec FMCI-PF1 Media Converter - 3 MP IXE, 6 mm

Nº PIÈCE FAB.  FH-MIXE31-6-F
Nº PIÈCE  562165
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les systèmes de caméras de série FH fortifié comprennent une caméra, objectif, boîtier, alimentation et système facultatif de fibre optique dans un seul assembly. La série FH propose quatre systèmes de caméra fortifiée unique. Chaque système de caméra se distingue par la haute température, basse température, taux d’humidité élevé ou des conditions de fonctionnement V DC 12.

Tous les systèmes de caméra de FH série comprennent un boîtier résistant aux chocs conçu pour abriter une sélection de l’analogique ou de caméras IP et l’un des trois choix de lentilles. Systèmes de caméras IP peuvent être configurés avec un convertisseur de médias optiques de fibre optique en option. Toutes les séries FH fortifiée caméras arrivent testés, certifiés et précâblé pour installation immédiate.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Système de caméra intégré incluant boîtier, objectif, appareil photo et Power Supply ; tous les systèmes de caméras de série FH sont Wired, testé et certifié
  • Plage de température de - 10 à 70C (14 à 158F)
  • Système de refroidissement actif
  • Alerte de température excessive
  • IK10 Résistance aux chocs Meanical
  • Analogique et modèles de caméras IP avec trois Options de lentilles
  • Tension d’entrée de 100 240 V AC
  • Fibre optique Media Converter pour les modèles de caméras IP

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.