PANDUIT | FHDEC2X2YL
Utilisé pour la fermeture des extrémités ouvertes du canal articulé ou raccords. Aucun coupleur requis. Pression de l’installation.

Nº PIÈCE FAB.  FHDEC2X2YL
Nº PIÈCE  FHDEC2X2YL
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Minimum 2" plier les raccords de contrôle de rayon
  • Protège de la dégradation du signal perte et performance
  • Accessoires assemblent à l’aide de coupleurs de la FBC
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Description des spécifications

Raccord bouchon d’extrémité
Matériel  : ABS
Couleur  : jaune
Méthode de montage  : Push-On
Dimension  : 2,37 pouce longueur x 2,14 po largeur x profondeur 0,58 pouce (60,2 x 54,3 % x 14,7 % mm)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION