ALTRONIX | FIRESWITCH108
Alarme incendie du CNA d’augmentation de puissance, affichage à cristaux liquides, 120 volts C.A., 60 Hertz, 4,8 ampères, 2 classe A / classe B FACP entrée sortie du CNA 24 volts DC, 122,84 BTU/h, 0 à 49 Deg C

Nº PIÈCE FAB.  FIRESWITCH108
Nº PIÈCE  519855
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Interface programmable LCD Display
  • Valeur de résistance EOL est Programmable par sortie
  • Port Ethernet Interface de programmabilité distante et de surveillance
  • 2 fils Horn/Strobe Sync Mode permet de Notification Audible appareils (cornes) à être réduits au silence tandis que Visual Ntification Appliances (flashes) continuer d’exploitation
  • Les protocoles de synchronisation sont Wheelock Potter, Gentex, système capteur et Cooper
  • Code temporel 3, Mode continu, entrée sortie en mode suiveur (assure la synchronisation de Notification appareils Circuit)
  • Comatible avec panneaux de feu 12VDC ou 24VDC
  • Supervision de boucle de sortie réalisée à l’entrée 1 ou entrée 2
  • Ennuis sec N.C sortie commune pour avoir signalé le mal à distance FACP
  • Sol Fault Detection-Ground Fault maximale de l’essai impédance 1000 Ohm
  • Au sol faute N.O sec tput à défaut à la terre rapport à distance FACP
  • Code temporel Co 4 incluent Gentex, Potter et dispositif de détection de système

Informations techniques

UL, CAN / ULC, NFPA 72, CSFM

Spécifications  :

Sortie Amerage 10 AMP
Listé UL LISTÉ UL
Tension 24 VDC
Code UNSPSC 46171600