VIAVI SOLUTIONS | FIT-S105-PRO
Kit de fibre essentiels  : 200/400 x sonde FBP, VFL, nettoyage, transporteur, avec affichage HP3-60-P4

Nº PIÈCE FAB.  FIT-S105-PRO
Nº PIÈCE  416164
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le FIT-S105-PRO inclut un écran ordinateur de poche avec un wattmètre intégré & 400 X cordon de raccordement Module (FIT-HP3-60-P4), 200/400 X Probe Microscope. Conseils FBPT (SC & LC), FMAE adaptateurs (U25M & U12M), VFL, cloison/PatchCord nettoyage des outils (2,5 mm & 1,25 mm), mains-

Caractéristiques

  • Inspection complète, le nettoyage et la solution de test en un seul kit
  • Démarrage de l’utilitaire inclus contient tous les outils, en les gardant à proximité
  • Améliorer le débit sur 100 % par rapport à l’aide des outils discrets

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type TROUSSE
Code UNSPSC 43222643