PANDUIT | FIV454X4LG
Raccord et couvercle, à l’intérieur de la verticale 45, 4 "x 4" 100 mm x 100 mm, fibre-Duct, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  FIV454X4LG
Nº PIÈCE  FIV454X4LG
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe sur le canal pour créer un angle vers le haut 45 d’une exécution horizontale droite. Utilisé avec 45 vertical extérieur angle montage FOV452X2LG ou FOV454X4LG pour modifier le niveau de pistes horizontales droite. Couvercle inclus.

Caractéristiques

  • Elles sont aussi 5/16" trous de montage pour l’attache rapide mécanique
  • Utiliser avec PANDUIT NR2WH-L ou Rivets Snap NR4BL-L
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition GRIS
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE