PANDUIT | FIVRA2X2BL
Angle de montage et couverture, l’intérieur Vertical 90 degrés, 2 "x 2" 50 mm x 50 mm, fibre-Duct, noir

Nº PIÈCE FAB.  FIVRA2X2BL
Nº PIÈCE  190843
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe sur le canal pour créer un angle vers le haut 90 d’une exécution horizontale droite. Utilisé avec 90 vertical extérieur angle montage FOVRA2X2BL ou FOVRA4X4BL pour modifier le niveau de pistes horizontales droite. Couvercle inclus.

Caractéristiques

  • Elles sont aussi 5/16" trous de montage pour l’attache rapide mécanique
  • Utiliser avec PANDUIT NR2WH-L ou Rivets Snap NR4BL-L
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini NOIR
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION