PANDUIT | FIVRA2X2LG
Raccord et couvercle, à l’intérieur de la verticale 90, 2 "x 2" 50 mm x 50 mm, fibre-Duct, gris clair

Nº PIÈCE FAB.  FIVRA2X2LG
Nº PIÈCE  190841
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe sur le canal pour créer un angle vers le haut 90 d’une exécution horizontale droite. Utilisé avec 90 vertical extérieur angle montage FOVRA2X2LG ou FOVRA4X4LG pour modifier le niveau de pistes horizontales droite. Couvercle inclus.

Caractéristiques

  • Elles sont aussi 5/16" trous de montage pour l’attache rapide mécanique
  • Utiliser avec PANDUIT NR2WH-L ou Rivets Snap NR4BL-L
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition GRIS
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE