SIEMON COMPANY | FJ2-LCLC5L-01AQ
Fibre, cavalier, Duplex, XGLO, Multimode, LC, LC, OM3, 50/125, Aqua, OFNR, 1 mètre

Nº PIÈCE FAB.  FJ2-LCLC5L-01AQ
Nº PIÈCE  312690
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Assemblages de câbles optiques de fibre XGLO sont idéales pour la prochaine génération dorsale ou fibre-to-the-desk applications. XGLO ensembles de câbles fibre de prime de fonction conforme IEEE 802,3 10 spécifications Gigabit Ethernet Standard ainsi que CEI-60793-2-10 et TIA-492AAAC pour les spécifications de retard de Mode différentiel (DMD) de bande passante laser. En outre, ces assemblys offrent un vernis de connecteur supérieur qui dépasse toute norme ANSI/TIA/EIA et ISO/IEC insertion perte et retour perte exigences.

Caractéristiques

  • Robuste Laser Performance bande passante optimisée câble réduit les impuretés dans le coeur de la fibre, veiller à ce que robuste 10 transmission de Gigabit Ethernet
  • Cavaliers de longueurs standard disponibles en 1, 2, 3 et 5 mètre de longueur standard
  • Couleur de connecteurs d’Identification facile codé par ANSI/TIA/EIA-568-B.3
  • Bouchons de casquettes poussière de poussière inclus pour protéger virole polie de la saleté et les dommages
  • Polarité connexion SC duplex clip permet pour la correction de la polarité
  • Des exigences dépasse TIA/EIA et ISO/IEC durables pour le vieillissement, l’exposition à l’humidité, températures extrêmes, chocs, vibrations, résistance, de couplage et résistance à la contrainte et la déformation du câble
  • Multimode et multimode 50 / 125m monomode et mono-mode assemblys disponibles
  • Queues de cochon disponible en longueurs de 1 mètre
  • Prend en charge 10 Gigabit Ethernet

Description des spécifications

OFNR recto verso cavalier
Mode  : Multimode
Type de fibre  : OM3 50/125 um
Type de connecteur  : LC à LC
Couleur  : Aqua
Durée  : 1 m (3,28 ft)
Longueur d’onde  : nm/850 1300 nm/850 nm (bande passante de Laser)
Largeur de bande minimale de câble  : 1500 (OFL) / 500 (OFL) / 2000 (EMB) MHz-km
Perte d’Insertion maximale  : 0,25 dB (0,1 dB typique)
Perte de retour minimum  : 30 dB (dB 35 typique)

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT