COMMSCOPE anciennement TE CONN | FL2-6PSMASC
FL2-6PSMASC  : MOD FL2 6PK 6/6SMASC ADP / RE

Nº PIÈCE FAB.  FL2-6PSMASC
Nº PIÈCE  240761
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Features.Class contact  : 1 & 2
Type Features.Barrel Type de produit  : Fermé baril
Produit Type Features.Stud diamètre (mm [en])  : 5,00 [0,197]
Devoir de Features.Heavy Type de produit  : No
Industrie Standards.Government/Industry numéro de pièce  : MS25036-112
Forme de Features.Terminal de Type de produit  : Bague langue
Features.Insulation Type de produit  : Oui
Type de produit Style Features.Body  : PIDG
Type de produit Features.Insulation matériau  : Nylon
Type de produit taille Features.Stud  : 10
Corps Features.Tongue matériel épaisseur (mm [en])  : 0,99 [0,039]

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Type de connecteur SC SIMPLEX
Type de boîtier FL2
Nombre de fibres 6