GREENLEE | FL2AAAP
Lampe de poche, Pocket, 2Aaa, conduit

Nº PIÈCE FAB.  FL2AAAP
Nº PIÈCE  433679
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • LED puissante dans un format compact
  • Construction robuste, de tous les temps
  • Les piles sont incluses
  • Accessoire accessoires foradded facilité d’utilisation accrue polyvalence et
  • FL2AAAPM, FL4AAP et FLHEAD offrent une option mains-libres

Description des spécifications

Durée de vie moyenne  : 50000 HR
Batterie  : AAA alcaline
Vie de la batterie  : 14 - 15 h
Distance du faisceau  : M. ft./46 14
Modèle de faisceau  : Normal
Comprend  : Clip de poche
Type de lampe  : LED
Lumens  : 7 LM
Matière  : Lexan robuste
Nombre de piles  : 2
Puissance nominale  : 0,1 WTTes, contre l’eau et la poussière
Taille  : 5 200 po. X 800 po (132 X 21 mm)
Type de commutateur  : Touche marche/arrêt lunette
Type  : stylo
Imperméable à l’eau  : M. ft./3 1 000
Poids  : 1,5 OZ (43 GM)

Spécifications  :

Type LAMPES DE POCHE & LAMPES
Code UNSPSC 39111610