FLUKE | FLK-A3000FC | 4401588
Courant alternatif Clamp Meter, sans fil efficace vraie, 0,5 à 400 a, précision de 2,5 %, 2,4 Gigahertz ISM Band, LCD, CAT III 600 v, IP30, 2 piles AA, mâchoire de 34 MM

Nº PIÈCE FAB.  FLK-A3000FC  | 4401588
Nº PIÈCE  549700
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tous les faits, droit dans le domaine. L’a3000 Fluke FC sans fil Module AC Courant Clamp est un membre d’une famille de test sans fil des outils qui permettent de vous partager données à l’aide de l’application de connexion Fluke avec appel vidéo ShareLive d’essai. Fluke outil de Test sans fil connecter s mettre outils, pas votre corps, près des panneaux électriques direct. C’est simple. Actuel module de serrage Connect le FC a3000, ou l’un de l’autre Fluke connecter les modules à distance et lire les résultats sur la Fluke Connect Wireless multimètre ou un PC portable d’une distance e de saf. Mieux encore, les outils de test de Connect Fluke peuvent envoyer des données de mesure sur votre smartphone, vous pouvez enregistrer et partager les mesures sur le terrain avec votre équipe à tout moment, où que vous soyez.

Caractéristiques

  • Fluke 3000 FC DMM
  • Caméra infrarouge de la Fluke Ti200/300/400
  • PC Via un adaptateur CF Pc3000 facultatif
  • Fluke connecter l’application Mobile
  • Multimètre true RMS AC
  • Mesurer jusqu'à 400 a AC
  • Utilisation comme un compteur autonome ou comme partie du système
  • Fonction enregistrement pour l’enregistrement et S vers le haut

Spécifications  :

Appareil MODULE
Technologie ACCESSOIRE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.